VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
VJ Quad HIFREQ
注文コード
48889698
品番
VJ1111D0R5VXRAJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2.98
寸法(mm)
2.98×2.79×2.59
高さ(mm)
2.59
取付方式
表面実装
奥行(mm)
2.79
シリーズ
VJ Quad HIFREQ
許容差
±0.05pF
温度特性
C0G、NP0
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1111 (2828M)
電圧(kV)
1.5dc
静電容量(pF)
0.5
層の数
Multilayer