寸法A(mm)40.2寸法B(mm)24寸法C(Φmm)6.3寸法D(Φmm)10寸法HEX(mm)19寸法T(mm)9.53×6.35寸法W(mm)14形状メイルエルボ適合チューブ外径(inch)3/8使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類NPT管接続口径NPT3/8材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA