寸法A(mm)48.5
寸法B(mm)30.6
寸法C(Φmm)10
寸法D(Φmm)16
寸法HEX(mm)24
寸法T(mm)12.7×9.53
寸法W(mm)18
形状メイルエルボ
適合チューブ外径(inch)1/2
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
ねじの種類NPT
管接続口径NPT3/4
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)〜150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA