寸法A(mm)34
寸法B(mm)18
寸法C(Φmm)4
寸法D(Φmm)3
寸法HEX(mm)16
寸法T(mm)6×4
寸法W(mm)10
形状メイルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
ねじの種類PT
管接続口径PT1/8
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)〜150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA