寸法A(mm)25.8寸法B(mm)17.5寸法C(Φmm)2寸法D(Φmm)3寸法HEX(mm)11寸法T(mm)3.18×2.18寸法W(mm)7.6形状メイルエルボ適合チューブ外径(inch)1/8使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類PT管接続口径PT1/8材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA