エスゴムマット 300角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48890204 品番 SGM3-30-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

防滑性・消音性・衝撃吸収効果があります。

材質合成ゴム(SBR) 用途工場内作業ライン用マットなど。 トラスコ品番397-7021 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)5 質量(g)520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする