光
光の マット・スノコ
光の マット
光の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
エスゴムマット 300角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48890213
品番
SGM3-30-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
防滑性・消音性・衝撃吸収効果があります。
材質
合成ゴム(SBR)
色
黒
用途
工場内作業ライン用マットなど。
トラスコ品番
397-7030
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
5
質量(g)
520