画像準備中

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) シリーズVJ 注文コード48890249 品番VJ0603A151JXBAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はシリーズ・内容量など263種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.94 高さ(mm)0.94 取付方式表面実装 奥行(mm)0.8 電圧(V)100dc シリーズVJ 許容差±5% 温度特性C0G 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) 静電容量(pF)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする