光
光の トラック保安・安全用品
光の トラック用タイヤストッパー
大型車用 カーストップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48890292
品番
KGST-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ゴム製なので、滑りにくいです。取っ手付で持ち運びが便利です。連結して使用できます。
適合
大型車用
幅(mm)
120
高さ(mm)
175
奥行(mm)
250
質量(kg)
3.5
材質
EPDM・SBR
付属品
-
用途
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
トラスコ品番
396-3403
色
黄
アズワン品番
64-8942-61