サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 研究関連用品・実験用必需品
サンコー(三甲)の 架台/スタンド/ホルダー類
サンコー(三甲)の ウェハー/特殊ケース
半導体ウエハ搬送容器SS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48890414
品番
68003301TM
参考基準価格(税別)
¥32,380
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質
ポリカーボネート、エラストマー
トラスコ品番
411-0960
種別
SKWAF-SS300
厚さ(mm)
43
質量(g)
993
タイプ
枚葉タイプ
外径(Φmm)
339
アズワン品番
1-2114-04
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁
※個人宅への配送不可商品です