※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の バケツ/バケツ型密閉容器
サンペール#20Mフタ(PP) 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48890441
品番
70105400WH101
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サンペール#20M専用のフタです。
材質
PP
トラスコ品番
413-3722
適合本体
SK-20M-WH
種別
SK-20MF-WH
形状
丸型
色
ホワイト
質量(g)
225
容量(L)
19.9
有効内寸(mm)
260×339×PP
外寸(mm)
310×370×260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×25.5