サンペール(本体のみ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48890457 品番 40200600WH101
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。

仕様印字なし ホワイト トラスコ品番413-3731 種別20M-WH 材質PP 形状丸型 質量(g)740 容量(L)19.9 有効内寸(mm)260×335×339 外寸(mm)310×370×370 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×287×352 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×287×352
注意
※ハンドルは付属しておりません。
※蓋は別売りです。
※一度、フタを閉めると容易には開けることができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23687222
2017-10-03
用途:
過炭酸ソーダの保存用に・・・
その他業種

本体のみ!!ってデカデカ書いてるのに・・・
フタを買い忘れました。・゜゜・(>_<)・゜゜・。
「MEDIKAL PAIL」の印字が、過炭酸ソーダにぴったりでかっこいいです。
すぐに、フタ買います^^;;;

対象商品:
48890457
2015-10-27
用途:
実験

実験サンプル入れによい
サイズが豊富だとさらによい

対象商品:
48890511
2016-09-23
用途:
品物の保管

一度フタをしたら、開かなかった。
メーカーの説明文を注意欄に記載しておいて欲しかった。「感染性廃棄物を安全に回収し、焼却するための専用容器として開発された密閉容器です。 一度、フタを閉めると容易には開けることができません。」

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品情報に注意事項を付け加えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする