曜日別特売
91988100 メディカルペール用スタンド サンコー(三甲) 48890527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メディカルペール用スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
適合本体K#40用
内容量1個注文コード48890527品番91988100
参考基準価格(税別)¥44,390販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

足元のペダルを踏む事によりフタが開きます。直接容器に触れない為、衛生的です。メディカルペール#20M、#20M-2用のスタンドです。

適合本体K#40用材質鋼材+メッキ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×386×666トラスコ品番413-3871種別SK-K40ST質量(g)4210
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量2以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする