三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの 折りたたみコンテナ
ヒシ ASKOC-30本体・蓋セット GN 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48890563
品番
ASKOC-30-SET GN
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
折りたたみができる保冷・保温コンテナです。洗浄ができて衛生的です。硬質スキン層採用で丈夫で長持ちです。リサイクルが可能で環境に優しいです。
容量(L)
29
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×280
色
グリーン
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
101
用途
食品用コンテナ
仕様
フタ付
トラスコ品番
419-1544
材質
ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)発泡
質量(kg)
2.7
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
302
有効内寸法・高さ(mm)
204
有効内寸法・幅(mm)
466