曜日別特売
IS-30AHS パイプ圧着機 IKURATOOLS(育良精機) 48890572

 

IS-30AHS パイプ圧着機 IKURATOOLS(育良精機) 48890572
IS-30AHS パイプ圧着機 IKURATOOLS(育良精機) 48890572
IS-30AHS パイプ圧着機 IKURATOOLS(育良精機) 48890572

パイプ圧着機

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
48890572
品番
IS-30AHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000

パイプ芯自動出し機能付きです。ポンプとヘッドが自在に回転し油圧ホースのねじれを防止します。小型・最軽量のアルミヘッド採用により狭い場所での作業性を向上しました。

用途
各漏水の緊急修復工事の仮止水に。
トラスコ品番
404-2611
質量(kg)
4.2
止水能力
ポリ管・塩ビ管13~30A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48890572
2014-10-16
用途: 給水管の破損の時に。
野畠工業株式会社建設業・工事業

性能の良さに感動しました。
優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする