IS-LB30SX ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 48890606 IS-LB30SX ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 48890606 IS-LB30SX ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 48890606

ライトボーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48890606 品番IS-LB30SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,000

高剛性スライド内蔵型ヘッドを採用で刃物の軸ぶれを防止します。クラス最小の全高179mmです。(ハンドル取外時)強力磁気で上向き、縦・横両使い可能です。100mmH鋼の内側まで入り込むコンパクト設計です。超高輝度LED搭載にてセンター合わせが楽です。スイングヘッド付きです。(左右20mm・20mm、前後10mm・10mmの穴あけ位置調節可能)専用ノス型ドリルを使えば8mmから加工可能です。

最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)t35×Φ30、(最小)t6×Φ11.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])790 最大磁力(kN)5.5 ストローク(mm)49 マグネット部寸法(mm)70×192×42 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850 コード長さ(m)3 付属品収納ボックス、安全固定ストラップ、刃物交換用六角レンチ(5mm)、スプレー式切削油、センターピン(CP-35S1)深さ21mm以下 質量(kg)8.9 トラスコ品番423-2267 電流(A)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:579

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする