WNB-G ネスベルト(逆ネステナー連結ベルト) ワコーパレット 48890712

 

WNB-G ネスベルト(逆ネステナー連結ベルト) ワコーパレット 48890712
WNB-G ネスベルト(逆ネステナー連結ベルト) ワコーパレット 48890712
WNB-G ネスベルト(逆ネステナー連結ベルト) ワコーパレット 48890712

ネスベルト(逆ネステナー連結ベルト)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48890712品番WNB-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
対象ユーザー:各種倉庫
引張荷重(daN)(最大)287間口(mm)450奥行(mm)50質量(g)55トラスコ品番416-9581材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 逆ネステナーの結束
運輸・通信業

以前購入した時より値上がっており残念ですが、モノタロウさんですと在庫もあり直ぐに届くので助かってます。
連結もしっかりとまり、使いやすくとても良いと思います。

対象商品 : 48890712
2022-04-15
用途: 逆ネステナーの連結
運輸・通信業

安価でありながらしっかりと役目を果たしてくれるのでありがたいです。また、金具ではないので非常に使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする