WNR-CT ネスロッククロスタイプ ワコーパレット 48890737 WNR-CT ネスロッククロスタイプ ワコーパレット 48890737 WNR-CT ネスロッククロスタイプ ワコーパレット 48890737 WNR-CT ネスロッククロスタイプ ワコーパレット 48890737

ネスロッククロスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード48890737 品番WNR-CT
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。

トラスコ品番397-1473 材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ 質量(kg)4.24 使用安全耐荷重N(kgf)500(4個)
注意
※ネスロックにパレットが確実に載っていることをご確認の上、ご使用願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:296

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする