VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
シリーズ
K-H Series
注文コード
48890854
品番
K471J15C0GK53H5H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.8
寸法(mm)
3.8×3.8×2.6
高さ(mm)
2.6
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
3.8
電圧(V)
200dc
シリーズ
K-H Series
許容差
±5%
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(pF)
470
コンデンサファミリ
積層