VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
VJ
注文コード
48890879
品番
VJ0402Y471KXAAC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Vishay 0402
長さ(mm)
1
寸法(mm)
1×0.5×0.6
高さ(mm)
0.6
取付方式
表面実装
奥行(mm)
0.5
電圧(V)
50dc
シリーズ
VJ
許容差
±10%
温度係数
±15%
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
静電容量(pF)
470