VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
シリーズ
K
注文コード
48891649
品番
K104M15X7RF53H5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
寸法(mm)
4×2.6×4
高さ(mm)
4
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
2.6
電圧(V)
50dc
シリーズ
K
許容差
±20%
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
15
静電容量(nF)
100
コンデンサファミリ
積層