Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) シリーズA102K 注文コード48891755 品番A102K15X7RH5TAAV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はシリーズ・内容量など263種類から選べます 他の種類を見る
仕様単軸溶融コンデンサ. Vishay Aシリーズのアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、汎用向けに設計されています。 これらの製品は、黄色の難燃性エポキシ樹脂と100 %スズめっき銅のクラッドスチールで構成されており、非常に信頼性が高いです。. 静電容量が大きく、小型サイズ 高い信頼性 軸方向取り付けタイプ 長さ(mm)3.8 寸法(mm)2.5(Dia.)×3.8 直径(Φmm)2.5 取付方式アキシャル 電圧(V)100dc シリーズA102K 端子の種類スルーホール実装 許容差±10% 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース15 静電容量(nF)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする