CCMT09T304GK  PR1425 チップ CCMT-GK 京セラ 形状ひし形80° 逃げ角7度 48891884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCMT-GK

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.97 材質PR1425 注文コード48891884 品番CCMT09T304GK PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など146種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)9.525 トラスコ品番650-7131 材質PR1425 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09478707
2015-10-05
用途:
旋盤切削
株式会社エーアールアイ 様

商品は普通ですが、代金引換しか使えないので、事務所に人が居ない時に受け取れないのが困る。

対象商品:
09478682
2010-05-24
用途:
前挽加工に

細物加工は切粉少なく良い
太物加工は切粉多く寸法ばらつく

対象商品:
40586603
2013-07-26
用途:
旋盤用、継手の切削加工

今まで、ノンメーカー製を使用していましたが、京セラチップに変えると、商品の仕上がりとチップの耐久性があがりました。
銘柄不明の安いチップを購入するより、結果的にコストダウンしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする