京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CNMG-PH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48892051
品番
CNMG120408PH CA4515
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
651-6661
材質
CA4515
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。