Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1190個) 仕様キャリアー周波数:38kHz●最大トランスミッション距離:40m●半値トランスミッション距離角度:±50 °●出力電流:5mA●コンポーネント:PINダイオード、プリアンプ●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●寸法:7.5 x 5.3 x 4mm●高さ:4mm●長さ:7.5mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●幅:5.3mm●IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数 注文コード48892297 品番TSOP6238TT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・内容量90種類から選べます 他の種類を見る
仕様キャリアー周波数:38kHz●最大トランスミッション距離:40m●半値トランスミッション距離角度:±50 °●出力電流:5mA●コンポーネント:PINダイオード、プリアンプ●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●寸法:7.5 x 5.3 x 4mm●高さ:4mm●長さ:7.5mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●幅:5.3mm●IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする