内容量1リール(2200個)仕様キャリアー周波数:36kHz●最大トランスミッション距離:30m●半値トランスミッション距離角度:±75 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 3 x 2.35mm●高さ:2.35mm●長さ:6.8mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●幅:3mm●IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数注文コード48892306品番TSOP75236WTT