画像準備中

Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様キャリアー周波数:36kHz●最大トランスミッション距離:45m●半値トランスミッション距離角度:±45 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:10 x 5.8 x 12.5mm●高さ:12.5mm●長さ:10mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●幅:5.8mm●IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数 注文コード48892333 品番TSOP31536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量90種類から選べます 他の種類を見る
仕様キャリアー周波数:36kHz●最大トランスミッション距離:45m●半値トランスミッション距離角度:±45 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:10 x 5.8 x 12.5mm●高さ:12.5mm●長さ:10mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●幅:5.8mm●IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする