TSOP13236 Vishay 赤外線レシーバ VISHAY 48892428

Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1800個) 仕様キャリアー周波数:36kHz●最大トランスミッション距離:30m●半値トランスミッション距離角度:±45 °●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5.4 x 5 x 6.35mm●高さ:6.35mm●長さ:5.4mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●シリーズ:TSOP13 注文コード48892428 品番TSOP13236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量90種類から選べます 他の種類を見る
仕様キャリアー周波数:36kHz●最大トランスミッション距離:30m●半値トランスミッション距離角度:±45 °●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5.4 x 5 x 6.35mm●高さ:6.35mm●長さ:5.4mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●シリーズ:TSOP13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする