※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DCGT-ER-J

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード48892776 品番DCGT11T301ER-J TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はコーナー半径など19種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 トラスコ品番651-8541 材質TN6010 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48892776 DCGT11T301ER-J TN6010 24641225 DCGT11T301ER-J TN610 画像準備中 チップ DCGT ER/L-J 京セラ 1箱(10個) 9,698 税込10,668 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする