EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種PR1225 適合スリーブEZH030… 注文コード48893661 品番EZBR030030HP-008H PR1225
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は材種・適合スリーブなど48種類から選べます 他の種類を見る

HP(高精度タイプ)精度重視
Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)
公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm

メーカー商品コードTKB03006 勝手 最小加工径(Φmm)3 シャンク径(Φmm)3 シャンク高さH(mm)2.7 全長(mm)38.9 首下長(mm)13 機能幅(mm)1.35 距離0.3(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm)) コーナーR(mm)0.08(±0.015) 材種PR1225 適合スリーブEZH030… 精度高精度 ブレーカ平行ブレーカ 用途内径加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする