SM15T27CA-E3/57T Vishay 双方向 TVSダイオード VISHAY 48893663

Vishay 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(850個)動作温度範囲(℃)-65~+150注文コード48893663品番SM15T27CA-E3/57T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
ダイオードシングル最大クランピング電圧(V)48.3最小ブレークダウン電圧(V)25.7実装タイプ表面実装パッケージSMC最大逆スタンドオフ電圧(V)23.1ピン数(ピン)2ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)2071チップ当たりのエレメント数1動作温度範囲(℃)-65~+150仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SM15Tシリーズ、Vishay Semiconductor幅(mm)6.22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする