京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA32
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48893932
品番
GBA32R200-020 PV7040
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
PV7040
トラスコ品番
651-9563
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。