京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA43
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48893941
品番
GBA43R100-050R PV7040
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
PV7040
トラスコ品番
651-9636
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。