画像準備中

チップ GBA43

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48893966 品番 GBA43R150-020 PV7040
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質PV7040 トラスコ品番651-9580 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする