日本レヂボン
日本レヂボンの 切断
日本レヂボンの 切断砥石
日本レヂボンの 金属用
RBZ-K 高速度用研削砥石
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
48894107
品番
RBZK1806-24Q
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
鋳物研削用高性能オフセットといし。
鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
硬度
Q
粒度
24
厚さ(mm)
6
砥材
Z
穴径(Φmm)
22.23
最高使用周速度(m/min)
4800
外径(Φmm)
180
主要切断材料
鋳物