電動芝刈機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48894204 品番SLC-100SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キワ刈りOK、立ったままで楽に芝刈りができます。お庭の芝刈り作業に最適です。

種類電動芝刈機 刈込み幅(mm)100 刈込み高さ(mm)約10・20(2段階) 回転数(min-1[r.p.m])1200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約90 付属品刈り高調整アタッチメント・5M延長コード・コードフック・六角レンチ 仕様最適坪数/〜3坪 種別はさみロータリー式 質量(kg)約1.6 用途芝刈り。

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 電動芝刈機(はさみ式SLC
この動画は、2人が参考にしています。
藤原産業 セフティ−3 電動芝刈機シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする