VISHAY
Vishay 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
動作温度範囲(℃)
-55~+175
注文コード
48894214
品番
P6KE82CA-E3/54
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
最大クランピング電圧(V)
113
最小ブレークダウン電圧(V)
77.9
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
DO-204AC
最大逆スタンドオフ電圧(V)
70
ピン数(ピン)
2
ピークパルスパワー消費(W)
600
最大ピークパルス電流(A)
5.3
1チップ当たりのエレメント数
1
動作温度範囲(℃)
-55~+175
仕様
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向600 W、Vishay Semiconductor
直径(Φmm)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応