京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GER
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48894255
品番
GER300-020E PR1225
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
PR1225
トラスコ品番
651-9881
厚さ(mm)
5.55
切刃長さ(mm)
21.66
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。