TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 板金製品類・棚・ストッカー
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 棚・シェルフ・ラック
トラスト シェルビングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48894396
品番
KTL6402
参考基準価格(税別)
¥132,700
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
一体成型で衛生的な広々とした棚板は丈夫で滑りにくく3辺のガードで物の落下を防止します。
間口(mm)
(棚)770
段数
5
高さ(mm)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
892×508×1800
棚間隔(mm)
375
TKG品番
9-1191-0202
材質
アルミニウム/ポリプロピレン
奥行(mm)
508
積載荷重(kg)
360
TKG品番(2017)
6-1062-0202