トラスト シェルフユーティリティーカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48894432 品番 KTL7002
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
段数2 耐荷重(kg)230 材質高密度ポリエチレン ベージュ キャスターΦ125×2/自在、Φ125×2/固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×435×987 棚間隔(mm)525 棚板寸法(mm)780×430 有効間口(mm)(中板)645 TKG品番9-1229-0402 TKG品番(2017)6-1107-0402

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする