京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48894447
品番
GVFR100-005AA PR1225
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
PR1225
トラスコ品番
650-8642
切刃長さ(mm)
12
厚さT(mm)
4.5
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。