TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 搬送機器類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の キッチンワゴン/サービスワゴン
トラスト シェルフカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48894493
品番
KTL6601
参考基準価格(税別)
¥94,400
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
段数
4
耐荷重(kg)
230
材質
高密度ポリエチレン
キャスター
Φ100×4/自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1032×508×1295
棚間隔(mm)
300
棚板寸法(mm)
785×500
有効間口(mm)
(中板)770
TKG品番
9-1229-0801
TKG品番(2017)
6-1107-0801
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません