画像準備中

チップ GVR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48894596 品番 GVR100-020A PR1225
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質PR1225 トラスコ品番650-8405 切刃長さ(mm)12 厚さT(mm)5 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする