京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48894657
品番
GVR145-020A PR1225
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
PR1225
トラスコ品番
650-8421
切刃長さ(mm)
12
厚さT(mm)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。