P6KE18CA-E3/54 Vishay 双方向 TVSダイオード VISHAY 48894659

Vishay 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(4000個)動作温度範囲(℃)-55~+175注文コード48894659品番P6KE18CA-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
最大クランピング電圧(V)25.2最小ブレークダウン電圧(V)17.1実装タイプスルーホールパッケージDO-15最大逆スタンドオフ電圧(V)15.3ピン数(ピン)2ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)23.81チップ当たりのエレメント数1動作温度範囲(℃)-55~+175仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向600 W、Vishay Semiconductor方向性タイプ相方向幅(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする