仕様Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途
長さ(mm)8.2
寸法(mm)8.2×7.3×2.8
ケース形状モールド
高さ(mm)2.8
奥行(mm)7.3
シリーズDTO25
定格電力(W)25
抵抗100Ω
許容差±5%
動作温度範囲(℃)-55〜+150
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケースTO-252
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±150