曜日別特売
サキボソ 細工用小刀 サック付 千吉 48895333

細工用小刀 サック付

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)26
内容量1個注文コード48895333品番サキボソ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使いやすいショートタイプの細工用小刀です。
細工や線引き等、幅広く使えます。

用途
木彫り、彫刻・竹細工
質量(g)
26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×155×18
刃先形状
先細
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48895333
2021-02-08
用途: 尺八の音程調整
卸売・小売業

音程調整に指孔の奥を削る必要があるのですが、細い先端が非常に良いです。
強度もあるので、楽に作業ができます。

対象商品 : 48895297
2020-07-30
用途: 木工細工
製造業

よく切れます。木の工作で細部の仕上げや調整に使っています。刃先の方で削っても良く切れるため、力をかけずに細工できますから、かえって安全です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする