SSM-240S ステンレスマグトレイ   角 SK11 48895358

SSM-240S ステンレスマグトレイ   角 SK11 48895358
SSM-240S ステンレスマグトレイ   角 SK11 48895358

ステンレスマグトレイ 角

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48895358品番SSM-240S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ステンレス製で錆に強いです。
マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。
強力マグネットでピタッと張り付きます。
取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。

用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管材質ステンレス質量(g)660深さ(mm)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×43×138マグネットゴム製プロテクター仕様
注意
※磁力による悪影響を受ける精密機器・時計・方向コンパス等には近づけないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48895358
2021-09-08
用途: 機械のメンテナンス時
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題もなく使用しています。迅速な対応ありがとうございました。

対象商品 : 48895358
2020-05-09
用途: トラックの整備

トレイの裏のマグネットが強いので、重いボルトなども零れなくて助かる。

対象商品 : 48895358
2019-04-30
用途: バイクの修理時

磁石が強力で、ネジ等を固定してくれるので、便利です。 部品を見失って探す時間を無駄にしないで済むので、安い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする