DTO025CR0220JTE3 Vishay 大電力抵抗 VISHAY パッケージ/ケースTO-252 厚膜 DTO25シリーズ 48895386

Vishay 大電力抵抗

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード48895386 品番DTO025CR0220JTE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途 長さ(mm)8.2 寸法(mm)8.2×7.3×2.8 高さ(mm)2.8 奥行(mm)7.3 シリーズDTO25 定格電力(W)25 抵抗22mΩ 許容差±5% 動作温度範囲(℃)-55〜+150 終端スタイルはんだ パッケージ/ケースTO-252 最大温度係数(ppm/℃)900 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする