VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 大電力用,メタルクラッド抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48895447
品番
RH050R1500FE02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
定格電力(W)
50
シリーズ
RH050
パッケージ/ケース
アルミハウジング
許容差
±1%
テクノロジー
巻線
終端スタイル
アキシャル
動作温度範囲(℃)
-55〜+250
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗(mΩ)
150